フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N06G

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N06G SMC

ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23218607 AW60-N06G-12-B
CADデータダウンロード
(06) 3/4 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (1) 0.02~0.2 オートドレンなし (-)左→右 60
19,090
17,980
19,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする