フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-20D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-20D SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23292213 CDU25-20D-A90L-XC22 -
9,630
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292229 CDU25-20D-A93-XB13 -
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292238 CDU25-20D-A93-XB9 -
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292247 CDU25-20D-A93L-XB13 -
10,180
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292256 CDU25-20D-A93M -
9,680
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23292265 CDU25-20D-M9B-XB13 -
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292274 CDU25-20D-M9B-XC22 -
12,490
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292283 CDU25-20D-M9BASBPC -
18,150
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23292299 CDU25-20D-M9BM-XB13 -
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292308 CDU25-20D-M9BVL-XB13 -
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292317 CDU25-20D-M9BW-XB13 -
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292326 CDU25-20D-M9BW-XB9 -
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292335 CDU25-20D-M9BWVM
CADデータダウンロード
標準ストローク
13,090
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23292344 CDU25-20D-M9N-XB13 -
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292353 CDU25-20D-XB13 -
6,110
5,598
6,158 (税込)
16日以内出荷

返品不可
23292369 CDU25-20D-XB9 -
6,110
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23292378 CDU25-20D-XC22 -
6,880
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする