フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-35D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-35D SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23306055 CDUK16-35D-A90-XC19
CADデータダウンロード
11,440
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306064 CDUK16-35D-A93-XC19
CADデータダウンロード
12,760
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306073 CDUK16-35D-A93L-XC19
CADデータダウンロード
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306089 CDUK16-35D-A93VL-XC19
CADデータダウンロード
14,080
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306107 CDUK16-35D-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306116 CDUK16-35D-M9BVL-XC19
CADデータダウンロード
16,500
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306125 CDUK16-35D-M9BW-XC19
CADデータダウンロード
15,510
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306134 CDUK16-35D-XC19
CADデータダウンロード
9,350
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23306098 CDUK16-35D-F9B-XC19
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする