ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B50

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23320518CE2B50-150-M9BW150(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
140,530
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320527CE2B50-300-B54300(-) 0.5B54(-) 2ヶ付
156,810
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23320536CE2B50-50-M9BAZS50(Z) 5M9BA(S) 1ヶ付
128,370
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする