SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23321419
CE2G80-50-A54L
CADデータダウンロード
¥
165,440
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください