曜日別特売

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L40

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23321437CE2L40-100-M9BAL100
121,110
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321446CE2L40-200-M9BW200
128,040
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321455CE2L40-235-M9BZ235
133,540
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321464CE2L40-235N235
125,620
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321473CE2L40-300-J51300
140,470
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321489CE2L40-420N-A54L420
152,900
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321498CE2L40-600Z-M9BWZS600
158,510
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321507CE2L40-75-M9NW75
116,490
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする