SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L63TN
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(TN) NPT
シリンダ追記号
(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23321595
CE2L63TN-150J
CADデータダウンロード
¥
147,790
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください