プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC63

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC63 SMC

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)250 作動方式(D) 複動形 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23333793 MUC63-250DMZ
CADデータダウンロード
29,920
26,980
29,678 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする