曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-620BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-620BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
仕様
(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付)
ストローク(mm)
620
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23397983CY1SG25-620BZ-A93L-X324
86,190
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397999CY1SG25-620BZ-X324
82,120
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする