曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-1000Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-1000Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23398997CY1SG32-1000Z-A93V-X2423A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
107,250
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399006CY1SG32-1000Z-M9B-X2423M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
108,790
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする