メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1400A
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 1400
- 配管形式
- (-) 標準形
- リード線(m)
- (Z) 5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (A) アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (A) アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















