メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-1400H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-1400H SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)1400 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23711626 MY2HT25G-1400H-M9BWL-XB11B20
CADデータダウンロード
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
382,140
359,800
395,780 (税込)
20日以内出荷

返品不可
23711617 MY2HT25G-1400H-M9BWL-XB11
CADデータダウンロード
(H) 高荷重用ショックアブソーバ (H) 高荷重用ショックアブソーバ
345,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23711635 MY2HT25G-1400H-XB11
CADデータダウンロード
(H) 高荷重用ショックアブソーバ (H) 高荷重用ショックアブソーバ
338,950
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23711617 MY2HT25G-1400H-M9BWL-XB11 12584245 MY2HT25G-1400H-M9BWL MY2HT25G-1400H-M9BWL MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12584245 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 349,800 税込384,780 品番が変更になりました
23711635 MY2HT25G-1400H-XB11 12653177 MY2HT25G-1400H MY2HT25G-1400H MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12653177 MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 339,800 税込373,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする