曜日別特売
MY2HT25G-1400H MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12653177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1400
ポートねじの種類
Rc
ガイド追記号
リニアガイド2軸
注文コード
12653177
品番
MY2HT25G-1400H
参考基準価格(税別)¥372,850販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高さを抑えた薄形・低重心設計

ストローク(mm)
1400
配管形式
集中配管形(標準)
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ガイド追記号
リニアガイド2軸
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする