メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-100H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-100H - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23738059MY1B20-100H-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23738068MY1B20-100H-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする