メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-2500A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-2500A - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
2500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23744474MY1B20G-2500A
85,090
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23744465MY1B20G-2500A-M9NV-XB11
83,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする