SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-850LZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23783184
MY1B32G-850LZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
101,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23783193
MY1B32G-850LZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
102,300
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください