メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25TF

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25TF SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ポートねじの種類(TF) G ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23815043 MY3A25TF-270
CADデータダウンロード
270
28,490
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23815059 MY3A25TF-320
CADデータダウンロード
320
29,870
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23815068 MY3A25TF-750
CADデータダウンロード
750
35,370
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23815077 MY3A25TF-850
CADデータダウンロード
850
36,740
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする