モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC30C-Bシリーズ AC30C-03E

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC30C-Bシリーズ AC30C-03E SMC

ボディサイズ30 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23871506 AC30C-03E-J-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
15,320
 
 
取扱い終了

返品不可
23871515 AC30C-03E-S-W-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
20,930
 
 
取扱い終了

返品不可
23871524 AC30C-03E-SV-J-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
25,880
 
 
取扱い終了

返品不可
23871533 AC30C-03E-SV-2-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
26,730
 
 
取扱い終了

返品不可
23871549 AC30C-03E-V-W-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
20,270
 
 
取扱い終了

返品不可
23871558 AC30C-03E-V-1W-B
CADデータダウンロード
- (1) 0.02~0.2設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
20,270
 
 
取扱い終了

返品不可
23871567 AC30C-03E-V1-2-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
21,120
 
 
取扱い終了

返品不可
23871576 AC30C-03E-1-B
CADデータダウンロード
- (1) 0.02~0.2設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
14,960
 
 
取扱い終了

返品不可
33237515 AC30C-03E-V-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.7 - Rc 3/8 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
21,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする