モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC30C-Bシリーズ AC30C-03E3

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC30C-Bシリーズ AC30C-03E3 SMC

設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ30 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23871655 AC30C-03E3-TV1-B
CADデータダウンロード
(-) ポリカーボネートケース (-) ドレンコック付
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23871664 AC30C-03E3-V1-6-B
CADデータダウンロード
(6) ナイロンケース (-) ドレンコック付
27,830
 
 
取扱い終了

返品不可
23871673 AC30C-03E3-W-B
CADデータダウンロード
(-) ポリカーボネートケース (W) ドレンコック、バーブ継手(o6×o4ナイロンチューブ用)付
22,910
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする