モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC40C-Bシリーズ AC40C-02DE1

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC40C-Bシリーズ AC40C-02DE1 - SMC
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ40圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AFM+AR+V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23873089AC40C-02DE1-V-B
41,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする