※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC40C-Bシリーズ AC40C-02DE1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23873089
品番
AC40C-02DE1-V-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,360
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置:AF+AFM+AR+V
CADデータダウンロード