SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Aシリーズ AC30B-03D
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23878515
AC30B-03D-T-A-X465A
-
0.05~0.7
Rc
3/8
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23878506
AC30B-03D-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 設定
-
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(R) 流れ方向:右→左
¥
12,160
取扱い終了
返品不可
23878524
AC30B-03D-TV-R-A
-
0.05~0.7
Rc
3/8
圧力計なし
リリーフタイプ
右→左
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください