モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Bシリーズ AC30B-03

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC30B-Bシリーズ AC30B-03 SMC

ボディサイズ30 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23879443 AC30B-03-R-B-X465A 0.05~0.7 - Rc 3/8 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
17,380
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23879434 AC30B-03-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23879459 AC30B-03-TV-2-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
14,360
 
 
取扱い終了

返品不可
23879468 AC30B-03-TV1-RW-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
13,930
 
 
取扱い終了

返品不可
23879477 AC30B-03-V1-RW-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
13,380
 
 
取扱い終了

返品不可
23879486 AC30B-03-V1-6R-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
13,370
 
 
取扱い終了

返品不可
23879495 AC30B-03-W-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする