曜日別特売

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Bシリーズ AC30B-03C

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC30B-Bシリーズ AC30B-03C - SMC
ボディサイズ30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23879547AC30B-03C-V1-B-X465A-0.05~0.7Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23879504AC30B-03C-SV1-B(-) 0.05~0.85設定-(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,160
取扱い終了
返品不可
23879513AC30B-03C-T-2R-B(-) 0.05~0.85設定-(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
13,750
取扱い終了
返品不可
23879529AC30B-03C-V-2-B(-) 0.05~0.85設定-(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
18,150
取扱い終了
返品不可
23879538AC30B-03C-V1-B(-) 0.05~0.85設定-(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
17,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする