モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-03

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-03 SMC

ボディサイズ40 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23882216 AC40B-03-V-B-X465A 0.05~0.7 - Rc 3/8 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
27,120
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23882207 AC40B-03-SV1-R-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23882225 AC40B-03-V1-R-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする