モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC10

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC10 - SMC
ボディサイズ10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23885883AC10-M5CG-T-23N-A0.05~0.7-メートルねじ(M5)M5×0.8丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプ左→右
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23885899AC10-M5CG-T-23R-A0.05~0.7-メートルねじ(M5)M5×0.8丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ右→左
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23885908AC10-M5G-R-A-(-) 0.05~0.7 設定(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23885917AC10-M5G-T-R-A0.05~0.7-メートルねじ(M5)M5×0.8丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ右→左
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23885926AC10-M5G-T-3-A0.05~0.7-メートルねじ(M5)M5×0.8丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ左→右
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
23885935AC10-M5G-T-6-A0.05~0.7-メートルねじ(M5)M5×0.8丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ左→右
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする