SMC
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC10A-Aシリーズ AC10A
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
管接続口径
(M5) M5×0.8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
10
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23902218
AC10A-M5CG-123-A
CADデータダウンロード
-
(1) 0.02~0.2設定
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23902227
AC10A-M5CG-2-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7 設定
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23902236
AC10A-M5G-3-A
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.7 設定
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください