モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ AC40A-Bシリーズ AC40A-03DE

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC40A-Bシリーズ AC40A-03DE - SMC
ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありケース(6) ナイロンケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23905648AC40A-03DE-6-B
22,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする