曜日別特売

ものさしくん CE1シリーズ CE1G12

ものさしくん CE1シリーズ CE1G12 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23911239CE1G12-100-M9BASDPCS100
51,040
46,980
51,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911248CE1G12-100-M9BLS100
48,070
44,980
49,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911257CE1G12-25-A93LS25
43,180
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911266CE1G12-25L-M9BW25
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911275CE1G12-25ZL-M9BW25
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911284CE1G12-75-M9BLS75
48,070
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする