レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01
管接続口径(01) 1/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17