レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01E

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01E SMC

ボディサイズ20 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23920463 AR20-F01E-1NY-B
CADデータダウンロード
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (N) ノンリリーフタイプ (01) 1/8 (-)左→右 (F) G
4,620
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする