レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02H - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23920734AR20-F02H-B-X406-(-) 下向き(-) リリーフタイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920743AR20-F02H-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-) リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920759AR20-F02H-N-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(N) ノンリリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920768AR20-F02H-Y-B-X406-(Y) 上向き(-) リリーフタイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920777AR20-F02H-1N-B(1) 0.02~0.2設定(-) 下向き(N) ノンリリーフタイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする