レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BM

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BM SMC

管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23921188 AR20-01BM-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定 (Y) 上向き (-)左→右 (-) リリーフタイプ
4,890
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23921197 AR20-01BM-1N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定 (-) 下向き (-)左→右 (N) ノンリリーフタイプ
4,890
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23921206 AR20-01BM-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定 (-) 下向き (R)右→左 (-) リリーフタイプ
4,890
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする