SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
設定圧力単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23922999
AR25-N02-Z-B-X440
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922965
AR25-N02-RYZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(R)右→左
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
23922974
AR25-N02-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(Y) 上向き
(-)左→右
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
23922983
AR25-N02-Z-B-X406
CADデータダウンロード
-
(-) 下向き
(-)左→右
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
23923008
AR25-N02-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(-) 下向き
(-)左→右
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください