レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03E

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03E SMC

管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ25 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23923087 AR25-N03E-NYZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
4,790
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23923096 AR25-N03E-1NZ-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
4,790
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする