SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03H
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
25
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23923735
AR25-03H-N-B-X425
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(-)左→右
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23923744
AR25-03H-RY-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(R)右→左
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください