レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE2
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
流れ方向(-)左→右
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17