レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BM
ボディサイズ30
ハンドル(Y) 上向き
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17