レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03E3

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03E3 SMC

ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23925607 AR30-03E3-NZA-B
CADデータダウンロード
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し (N) ノンリリーフタイプ (03) 3/8 (-)左→右 (-) Rc
13,200
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする