SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926483
AR40-F04-B-X430
CADデータダウンロード
(-) 下向き
(-) リリーフタイプ
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23926499
AR40-F04-N-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 下向き
(N) ノンリリーフタイプ
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926508
AR40-F04-Y-B-X425
CADデータダウンロード
(Y) 上向き
(-) リリーフタイプ
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください