レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02 SMC

管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23926876 AR40-N02-RYZ-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85設定
5,500
4,998
5,498 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23926885 AR40-N02-RZ-B
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.85設定
5,500
4,998
5,498 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23926894 AR40-N02-1Z-B
CADデータダウンロード
- (1) 0.02~0.2設定
5,500
4,998
5,498 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする