レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03E3

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N03E3 SMC

管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23927007 AR40-N03E3-Z-B
CADデータダウンロード
14,630
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする