レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E4
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17