SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
40
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928407
AR40-04H-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928416
AR40-04H-N-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(N) ノンリリーフタイプ
(04) 1/2
(-)左→右
(-) Rc
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください