曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40TN

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23958419MKB40TN-10LNZ-M9NA(N) アーム付(L) 左回転10
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23958428MKB40TN-20LNZ-M9BW(N) アーム付(L) 左回転20
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23958437MKB40TN-20LZ-X2094(-) 標準(めねじ)(L) 左回転20
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23958446MKB40TN-20RZ-X2094(-) 標準(めねじ)(R) 右回転20
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする