ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32TF

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23963486MKG32TF-10RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23963495MKG32TF-20LNZ(N) アーム付(L) 左回転20
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23963504MKG32TF-50RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転50
22,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする