曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23964195MKG50TN-10RZ(R) 右回転10
25,910
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23964204MKG50TN-20LZ(L) 左回転20
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする