SMC
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
リード線(m)
(Z) 5
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート接続口径
【シリンダ】(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23965349
MK2TB32TN-20L-M9BZ
CADデータダウンロード
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23965358
MK2TB32TN-20R-M9BZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください