曜日別特売

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23965613MK2TB40TN-20LN-M9P(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23965629MK2TB40TN-20RN(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23965638MK2TB40TN-20RN-M9P(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする