SMC
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
20
ポート接続口径
【シリンダ】(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23966347
MK2TB63TF-20RN
CADデータダウンロード
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください